Motion
44199743
72 Inch Long x 2 Inch Wide x 0.63 Inch Thick,Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +1 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +/- 0.002 Inch Thickness Tolerance, 0.002 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11741935
N° MFR44199743
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
72 Inch Long x 2 Inch Wide x 0.63 Inch Thick,Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +1 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +/- 0.002 Inch Thickness Tolerance, 0.002 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11741935
N° MFR44199743
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 po
  • Épaisseur
    0.6300 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    +1.00 -0.000 po
  • Spécification du matériel
    4142
  • Tolérance carrée
    0.0020 po
  • Tolérance d’épaisseur
    ±0.002 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,005 po

Aperçu

Description du fabricant
44199743 44199743 5/8X2X72 4142 MISE À LA TERRE F