Spécifications
Dimensions
- Taille du coupleur1/2 po
- Taille du filetage1/2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Descripteur de couplageCoupleur femelle Filetage NPT mâle
- Sexe de l’accouplementFemme
- Nom du fabricant (attribut de description)Collecte de valeur
- MatérielAcier inoxydable
- Pression maximale600 psi
- Type de piècePartie B
- StylePartie B
- TypeCame et rainure
Aperçu
Description du fabricant
44796449 44796449 1/2 ID (B) MÂLE SS CAM