Motion
44860674
Tige rectangulaire en acier inoxydable ESR 420 , 36 x 1-1/2 x 1-1/4 po, +0,125/+,375 Tolérance de longueur, +0,060/+,187 Tolérance de largeur, +0,015/+,055 Tolérance d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11742365
N° MFR44860674
Prix858.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige rectangulaire en acier inoxydable ESR 420 , 36 x 1-1/2 x 1-1/4 po, +0,125/+,375 Tolérance de longueur, +0,060/+,187 Tolérance de largeur, +0,015/+,055 Tolérance d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11742365
N° MFR44860674

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix858.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur
    1-1/4 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    +0,125/+0,375 po
  • Type d’acier inoxydable
    420 ESR
  • Tolérance d’épaisseur
    +0,015/+0,055 po
  • Tolérance de largeur
    +0,060/+0,187 po

Aperçu

Description du fabricant
44860674 44860674 1 1/4X1 1/2X36 420 ESR