Motion
44862084
DIA. 44862084 44862084 1/2 PO X36 1045 ACIER
N° D’ARTICLE MI11742393
N° MFR44862084
Prix32.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DIA. 44862084 44862084 1/2 PO X36 1045 ACIER
N° D’ARTICLE MI11742393
N° MFR44862084

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Écart de diamètre
    +.062/-.000
  • Longueur
    3 pi

Détails

  • Revêtement de finition
    Fini froid
  • Grade
    4140
  • Dureté
    285-341 Brinell
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    1045
  • Forme
    Tige
  • Style
    Usine

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 44862084 44862084 1/2 PO X36 1045 ACIER