Motion
44905651
120mm de hauteur x 120mm de largeur x 11.2mm de profondeur, assemblage de filtre à air de ventilateur axial à tube; efficacité de capture de 93 %, matériau en mousse de polyuréthane, 175°F Max, 45 pores par pouce, à utiliser avec les ventilateurs axiaux à tube carré de 120mm
N° D’ARTICLE MI11742396
N° MFR44905651
Prix8.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
120mm de hauteur x 120mm de largeur x 11.2mm de profondeur, assemblage de filtre à air de ventilateur axial à tube; efficacité de capture de 93 %, matériau en mousse de polyuréthane, 175°F Max, 45 pores par pouce, à utiliser avec les ventilateurs axiaux à tube carré de 120mm
N° D’ARTICLE MI11742396
N° MFR44905651

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    11.20 mm
  • Hauteur
    120.00 mm
  • Largeur
    120.00 mm

Détails

  • Matériau d’assemblage
    Plastique
  • Type de filtre
    Assemblage
  • À utiliser avec
    Ventilateur axial à tube carré 120mm
  • Comprend
    Dispositif de retenue, filtre, protection
  • Température maximale
    175 °F
  • Matériel média
    Mousse de polyuréthane
  • Efficacité de la capture des particules
    93 %
  • Pores par pouce
    45 PPI
  • Normes respectées
    UL94-VO, UL94HF1

Aperçu

Description du fabricant
44905651 44905651 120MM W/45PPI MÉDIAS PL