Motion
44905669
80mm de hauteur x 80mm de largeur x 9.9mm de profondeur, assemblage de filtre à air de ventilateur axial à tube; efficacité de capture de 88 %, matériau en mousse de polyuréthane, 175°F Max, 30 pores par pouce, à utiliser avec les ventilateurs axiaux à tube carré de 80mm
N° D’ARTICLE MI11742397
N° MFR44905669
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
80mm de hauteur x 80mm de largeur x 9.9mm de profondeur, assemblage de filtre à air de ventilateur axial à tube; efficacité de capture de 88 %, matériau en mousse de polyuréthane, 175°F Max, 30 pores par pouce, à utiliser avec les ventilateurs axiaux à tube carré de 80mm
N° D’ARTICLE MI11742397
N° MFR44905669
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    9.90 mm
  • Hauteur
    80.00 mm
  • Largeur
    80.00 mm

Détails

  • Matériau d’assemblage
    Plastique
  • Type de filtre
    Assemblage
  • À utiliser avec
    Ventilateur axial à tube carré 80mm
  • Comprend
    Dispositif de retenue, filtre, protection
  • Température maximale
    175 °F
  • Matériel média
    Mousse de polyuréthane
  • Efficacité de la capture des particules
    88 %
  • Pores par pouce
    30 PPI
  • Normes respectées
    UL94-VO, UL94HF1

Aperçu

Description du fabricant
44905669 44905669 80MM W/30PPI MÉDIAS PLS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif