Motion
44905826
115 volts, CA, 103 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale de 0.26 A, 120mm po de haut x 120mm po de large x 38.5mm po de profondeur, comprend ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur à commande thermostatique
N° D’ARTICLE MI11742401
N° MFR44905826
Prix230.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
115 volts, CA, 103 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale de 0.26 A, 120mm po de haut x 120mm po de large x 38.5mm po de profondeur, comprend ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur à commande thermostatique
N° D’ARTICLE MI11742401
N° MFR44905826

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix230.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • La trousse comprend
    Ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur à commande thermostatique
  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
44905826 44905826 120MM 103CFM&FILTRE TH
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good