Motion
44905859
115 volts, CA, 80 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale de 0.18 A, 120mm po de haut x 120mm po de large x 38.5mm po de profondeur, comprend ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur à commande thermostatique
N° D’ARTICLE MI11742404
N° MFR44905859
Prix230.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
115 volts, CA, 80 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale de 0.18 A, 120mm po de haut x 120mm po de large x 38.5mm po de profondeur, comprend ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur à commande thermostatique
N° D’ARTICLE MI11742404
N° MFR44905859

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix230.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • La trousse comprend
    Ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur à commande thermostatique
  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
44905859 44905859 120MM 80CFM&PROTÈGE-FIL
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.