Motion
44905883
230 volts, CA, 240 pi3/min, trousse de ventilateur axial à tube ovale; valeur nominale de 0.12/0.16 A, 151mm po de haut x 172mm po de large x 51mm po de profondeur, comprend ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742407
N° MFR44905883
Prix371.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
230 volts, CA, 240 pi3/min, trousse de ventilateur axial à tube ovale; valeur nominale de 0.12/0.16 A, 151mm po de haut x 172mm po de large x 51mm po de profondeur, comprend ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742407
N° MFR44905883

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix371.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • La trousse comprend
    Ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
44905883 44905883 172X151MM 230V &CORDON A