Motion
44905909
230 volts, CA, 600 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube rond; valeur nominale 0.16/0.14 A, 254mm haut x 254mm large x 89mm profond, comprend ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742409
N° MFR44905909
Prix398.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
230 volts, CA, 600 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube rond; valeur nominale 0.16/0.14 A, 254mm haut x 254mm large x 89mm profond, comprend ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742409
N° MFR44905909

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix398.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • La trousse comprend
    Ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur
  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
44905909 44905909 254MM 230V 600CFM&CORDON
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.