Motion
44905941
230 volts, CA, 80 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.07/0.06 A, 120mm po de haut x 120mm po de large x 38.5mm po de profondeur, comprend ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742413
N° MFR44905941
Price$284.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
230 volts, CA, 80 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.07/0.06 A, 120mm po de haut x 120mm po de large x 38.5mm po de profondeur, comprend ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742413
N° MFR44905941

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$284.35/each

Spécifications

Details

  • La trousse comprend
    Ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur
  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
44905941 44905941 120MM 230V 80CFM&CORDON
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif