Motion
44905982
115 volts, CA, 240 pi3/min, trousse de ventilateur axial à tube ovale; valeur nominale de 0.46 A, 151mm po de haut x 172mm po de large x 51mm po de profondeur, comprend ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742417
N° MFR44905982
Prix299.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
115 volts, CA, 240 pi3/min, trousse de ventilateur axial à tube ovale; valeur nominale de 0.46 A, 151mm po de haut x 172mm po de large x 51mm po de profondeur, comprend ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742417
N° MFR44905982

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix299.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • La trousse comprend
    Ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
44905982 44905982 172X151MM 115V &CORDON A