Motion
44905990
115 volts, CA, 600 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube rond; valeur nominale 0.22/0.24 A, 254mm po de haut x 254mm po de large x 89mm po de profondeur, comprend ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742418
N° MFR44905990
Prix328.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
115 volts, CA, 600 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube rond; valeur nominale 0.22/0.24 A, 254mm po de haut x 254mm po de large x 89mm po de profondeur, comprend ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742418
N° MFR44905990

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix328.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • La trousse comprend
    Ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
44905990 44905990 254MM 115V 600CFM&CORDON
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.