Motion
44906014
115 volts, CA, 103 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.26 A, 120mm po de haut x 120mm po de large x 38.5mm po de profondeur, comprend ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742420
N° MFR44906014
Prix170.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
115 volts, CA, 103 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.26 A, 120mm po de haut x 120mm po de large x 38.5mm po de profondeur, comprend ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742420
N° MFR44906014

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix170.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • La trousse comprend
    Ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
44906014 44906014 120MM 115V 103CFM&CORDON
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.