Motion
44906022
115 volts, CA, 80 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.18 A, 120mm po de haut x 120mm po de large x 38.5mm po de profondeur, comprend ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742421
N° MFR44906022
Prix170.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
115 volts, CA, 80 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.18 A, 120mm po de haut x 120mm po de large x 38.5mm po de profondeur, comprend ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742421
N° MFR44906022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix170.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • La trousse comprend
    Ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur
  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
44906022 44906022 120MM 115V 80CFM &CORDON
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.