Motion
44906048
115 volts, CA, 31 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.18 A, 3.15 po de hauteur x 3 po de largeur x 38.5mm de profondeur, comprend ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742423
N° MFR44906048
Prix184.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
115 volts, CA, 31 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.18 A, 3.15 po de hauteur x 3 po de largeur x 38.5mm de profondeur, comprend ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742423
N° MFR44906048

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix184.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • La trousse comprend
    Ventilateur, filtre de ventilateur, cordon de ventilateur
  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
44906048 44906048 80MM 115V 31CFM AVEC CORDON
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.