Motion
44906055
115 volts, CA, 31 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.18 A, 3.15 po de hauteur x 3 po de largeur x 38.5mm de profondeur, comprend ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742424
N° MFR44906055
Prix327.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
115 volts, CA, 31 pi3/min, ensemble de ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.18 A, 3.15 po de hauteur x 3 po de largeur x 38.5mm de profondeur, comprend ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
N° D’ARTICLE MI11742424
N° MFR44906055

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix327.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • La trousse comprend
    Ventilateur, protection de ventilateur, cordon de ventilateur
  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
44906055 44906055 80MM 115V 31CFM AVEC CORDON
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif