1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
Value Collection
45297785
4" Long x 1" Wide x 0.05" Thick, Keeper Hinge;Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI
11742436
N° MFR
45297785
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Entretien des installations
Matériel
Charnières
Collection de valeurs 45297785
Survolez l’image pour faire un zoom
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Value Collection
45297785
4" Long x 1" Wide x 0.05" Thick, Keeper Hinge;Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI
11742436
N° MFR
45297785
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Dimensions
Longueur
4 po
Diamètre de la broche
0.250,0.2500
Épaisseur
0.0500
Largeur
1 po
Details
Matériel
Acier inoxydable
Nombre de trous
0
Code PSC
5340
Aperçu
Description du fabricant
45297785 45297785 4X1X.050" SANS TROU ML S
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité