Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage13/32 po
- Compatibilité des tailles de fixation1/4 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Diamètre du pilote9/32 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Matériau de contre-alésageCobalt
- Direction de coupeAvancer
- Type de fixationVis d'assemblage à tête creuse
- Revêtement de finitionLumineux
- Nombre de cannelures3
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Le cobalt est plus dur que l’acier à haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance à la traction