Motion
45403375
Vis d’assemblage à tête creuse de 1/2 po compatible, cobalt, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 4-1/2 po, fini brillant, diam. de guidage de 17/32 po, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11742443
N° MFR45403375
Prix128.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse de 1/2 po compatible, cobalt, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 4-1/2 po, fini brillant, diam. de guidage de 17/32 po, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11742443
N° MFR45403375

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix128.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    3/4 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    1/2 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Diamètre du pilote
    17/32 po
  • Diamètre de la tige
    25/32 po

Détails

  • Matériau de contre-alésage
    Cobalt
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Type de fixation
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
DIAPOSITIVE PILOTE 45403375 45403375 1/2 X 17/32 PO
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier à haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance à la traction