Motion
45403383
Cobalt compatible de 5/8 po, fini brillant monobrin Pilot, Diam Pilot de 21/32 po, tige droite
N° D’ARTICLE MI11742444
N° MFR45403383
Prix170.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cobalt compatible de 5/8 po, fini brillant monobrin Pilot, Diam Pilot de 21/32 po, tige droite
N° D’ARTICLE MI11742444
N° MFR45403383

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix170.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    3/4 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    5/8 po
  • Diamètre du pilote
    21/32 po
  • Diamètre de la tige
    31/32 po

Détails

  • Matériau de contre-alésage
    Cobalt
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
PILOT 45403383 45403383 5/8X21/32 PO SS VA
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier à haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance à la traction