Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage6.00 mm
- Compatibilité des tailles de fixation3.00 mm
- Longueur totale76.00 mm
- Diamètre du pilote3.40 mm
- Diamètre de la tige0.2190 po
Détails
- Matériau de contre-alésageCobalt
- Direction de coupeAvancer
- Nombre de cannelures3
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier à haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance à la traction