Motion
45403409
Cobalt compatible 4mm , monobrin Pilot Counterbore 88.9mm , longueur totale, 4.5mm diam. Pilot, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11742446
N° MFR45403409
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cobalt compatible 4mm , monobrin Pilot Counterbore 88.9mm , longueur totale, 4.5mm diam. Pilot, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11742446
N° MFR45403409
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    8.00 mm
  • Compatibilité des tailles de fixation
    4.00 mm
  • Longueur totale
    88.90 mm
  • Diamètre du pilote
    4.50 mm
  • Diamètre de la tige
    0.3120 po

Détails

  • Matériau de contre-alésage
    Cobalt
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
45403409 45403409 M4X4.5 HSS 3FL SOLIDE P
  • Le cobalt est plus dur que l’acier à haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance à la traction