Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage11.00 mm
- Compatibilité des tailles de fixation6.00 mm
- Longueur totale127.00 mm
- Diamètre du pilote6.60 mm
- Diamètre de la tige0.4370 po
Détails
- Matériau de contre-alésageCobalt
- Direction de coupeAvancer
- Nombre de cannelures3
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier à haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance à la traction