Motion
45403433
Cobalt compatible 8mm , monobrin Pilot Counterbore 152.4mm , longueur totale, 9mm diam. Pilot, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11742449
N° MFR45403433
Prix66.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cobalt compatible 8mm , monobrin Pilot Counterbore 152.4mm , longueur totale, 9mm diam. Pilot, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11742449
N° MFR45403433

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    15.00 mm
  • Compatibilité des tailles de fixation
    8.00 mm
  • Longueur totale
    152.40 mm
  • Diamètre du pilote
    9.00 mm
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po

Détails

  • Matériau de contre-alésage
    Cobalt
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
45403433 45403433 M8X9 HSS 3FL SOLID PIL
  • Le cobalt est plus dur que l’acier à haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance à la traction