Motion
45403458
Cobalt compatible 12mm , monobrin Pilot Counterbore 190.5mm , longueur totale, 14mm diam. Pilot, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11742451
N° MFR45403458
Prix78.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cobalt compatible 12mm , monobrin Pilot Counterbore 190.5mm , longueur totale, 14mm diam. Pilot, tige droite, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11742451
N° MFR45403458

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix78.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    20.00 mm
  • Compatibilité des tailles de fixation
    12.00 mm
  • Longueur totale
    190.50 mm
  • Diamètre du pilote
    14.00 mm
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Matériau de contre-alésage
    Cobalt
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Nombre de cannelures
    3
  • Désignation de tige conique
    2MT
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
45403458 45403458 M12X14 HSS 3FL SOLIDE P
  • Le cobalt est plus dur que l’acier à haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance à la traction

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif