Motion
45403466
Acier haute vitesse compatible 14mm , contre-alésage plein Pilot de 8-1/4 po de longueur totale, 15mm diam. pilote, tige conique Morse, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11742452
N° MFR45403466
Prix101.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier haute vitesse compatible 14mm , contre-alésage plein Pilot de 8-1/4 po de longueur totale, 15mm diam. pilote, tige conique Morse, 3 cannelures
N° D’ARTICLE MI11742452
N° MFR45403466

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    24.00 mm
  • Compatibilité des tailles de fixation
    14.00 mm
  • Longueur totale
    8-1/4 po
  • Diamètre du pilote
    15.00 mm

Détails

  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Nombre de cannelures
    3
  • Désignation de tige conique
    2MT
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
45403466 45403466 14MM X 15.0MM PILOT SS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif