Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage26.00 mm
- Compatibilité des tailles de fixation16.00 mm
- Longueur totale228.60 mm
- Diamètre du pilote17.00 mm
Détails
- Matériau de contre-alésageCobalt
- Direction de coupeAvancer
- Nombre de cannelures3
- Désignation de tige conique2MT
- Type de tigeCône Morse
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier à haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance à la traction