Motion
45403748
Diam de 1/2 po, pas gros, LOC de 1/2 po, 3 broyeur à bout carré à cobalt rugueux, fini TiN, OAL de 2-1/2 po, 1/2 po diam à tige, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11742455
N° MFR45403748
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 1/2 po, pas gros, LOC de 1/2 po, 3 broyeur à bout carré à cobalt rugueux, fini TiN, OAL de 2-1/2 po, 1/2 po diam à tige, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11742455
N° MFR45403748
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    3
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
45403748 45403748 1/2X1/2X1/2X2-1/2OAL V
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif