Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30
- Longueur de Coupe1.2500 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre0.6250 po
- Longueur totale4-1/8 po
- Tige Diamètre5/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe non centrale
- RevêtementSans revêtement
- MatérielCarbure solide
- Qualité du matérielMicrograin
- Nombre de Cannelures4
- Tolérance du diamètre de la tige0/-0.0003 po
- Simple ou double FinCélibataire
Aperçu
- Les applications sans coupe centrale ont des dents périphériques permettant à l’utilisateur de couper ou de dessiner un contour latéral (radial) sur une surface extérieure. Utilisé dans les applications où la coupe en plongée n’est pas nécessaire.
- Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.