Motion
45700952
Diam 3/16 po x 1/8 po, câble d’aéronef - Résistance à la rupture de 2,000 lb, noyau à torons 7 x 19 , revêtement en vinyle
N° D’ARTICLE MI11742476
N° MFR45700952
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 3/16 po x 1/8 po, câble d’aéronef - Résistance à la rupture de 2,000 lb, noyau à torons 7 x 19 , revêtement en vinyle
N° D’ARTICLE MI11742476
N° MFR45700952
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nu
    1/8
  • Résistance à la rupture
    2,000 lb
  • Diamètre
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Revêtement de tête
    Vinyle
  • Code PSC
    4010
  • Type de toron
    Noyau à torons 7 x 19
  • Type
    Câble d’aéronef

Aperçu

Description du fabricant
45700952 45700952 7X19 VINY DE 1/8-3/16X50 PI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif