Motion
45701554
Diam 5/16 po, câble métallique en acier galvanisé – Résistance à la rupture de 9,800 lb, noyau à brin 7 x 19
N° D’ARTICLE MI11742490
N° MFR45701554
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 5/16 po, câble métallique en acier galvanisé – Résistance à la rupture de 9,800 lb, noyau à brin 7 x 19
N° D’ARTICLE MI11742490
N° MFR45701554
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    9,800 lb
  • Diamètre
    5/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Code PSC
    4010
  • Type de toron
    Noyau à torons 7 x 19
  • Type
    Câble métallique en acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
45701554 45701554 7X19 5/16X100 PI GALV WI