Spécifications
Dimensions
- Profondeur8-1/2 po
- Hauteur16-3/4 po
- Plage de hauteur12" - 17.9"
- Profondeur du tiroir de taille A7-1/2 po
- Hauteur du tiroir de taille A1-21/64 po
- Largeur du tiroir de taille A7-3/4 po
- Taille A Nombre de tiroirs4
- Profondeur du tiroir de taille B7-1/2 po
- Taille du tiroir B1-21/64 po
- Largeur du tiroir de taille B16-5/8 po
- Taille B Nombre de tiroirs2
- Taille C Profondeur du tiroir7-1/2 po
- Taille du tiroir C2-3/8 po
- Largeur du tiroir de taille C16-5/8 po
- Taille C Nombre de tiroirs1
- Largeur20 po
- Plage de largeur18" - 23.9"
Détails
- CouleurBrun
- Plage de profondeurMoins de 12 po
- Gamme de tiroirs6 - 10 tiroirs
- Capacité de charge200.0 lb
- MatérielAcier
- Famille de matériauxMétal
- Nombre de tiroirs7
- TypeCoffre à outils
Aperçu
Description du fabricant
45706462 45706462 20" 7DRW W/HNDL BRWN W