Motion
45798170
Usine de chanfrein à cannelures 4 ; fini AlTiN, tige 1/2 po Diam
N° D’ARTICLE MI11742522
N° MFR45798170
Prix266.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine de chanfrein à cannelures 4 ; fini AlTiN, tige 1/2 po Diam
N° D’ARTICLE MI11742522
N° MFR45798170

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix266.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    150 (A); 30 (B)
  • Longueur de la coupe
    0.0560 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure solide
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    Coupe-chanfrein - pointe et bout plat
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
45798170 45798170 1/2 DIA X 75 CHAMFER,
  • Le nitrure d’aluminium et de titane (AlTiN) est l’un des revêtements les plus résistants aux abrasifs et les plus durs
  • Il est couramment utilisé pour l’usinage des aéronefs et des matériaux aérospatiaux, les alliages de nickel, l’acier inoxydable, le titane, la fonte et l’acier au carbone
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif