Motion
45820420
Filetage 7/8-9 , longueur sous la tête de 3 po, diam. de tête de 1-5/8 po, boulon de contrôle de tension; acier de grade A-490, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11742525
N° MFR45820420
Prix89.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 7/8-9 , longueur sous la tête de 3 po, diam. de tête de 1-5/8 po, boulon de contrôle de tension; acier de grade A-490, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11742525
N° MFR45820420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix89.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-5/8 po
  • Longueur
    3 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    7/8-9 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A490;ASTM F2280
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    Écrou, rondelle
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    A-490
  • Quantité du colis
    5
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
45820420 45820420 7/8-9X3 5/PK STL A490
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif