Motion
45883113
Bague hexagonale de tuyau en laiton rouge 3/4 x 1/2 po; extrémités MPT, 125 psi, fini laiton rouge, classe 125
N° D’ARTICLE MI11742549
N° MFR45883113
Prix14.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague hexagonale de tuyau en laiton rouge 3/4 x 1/2 po; extrémités MPT, 125 psi, fini laiton rouge, classe 125
N° D’ARTICLE MI11742549
N° MFR45883113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3/4 x 1/2 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Revêtement de finition
    Laiton rouge
  • Type de raccord
    MPT
  • Matériel
    Laiton rouge
  • Pression nominale
    125 psi
  • Style
    125
  • Type
    Bague hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
45883113 45883113 3/4X1/2 DOUILLE HEXAGONALE RE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif