Motion
45883337
1 x 3/4" Red Brass Pipe 90° Elbow; MPT Ends, 125 psi, Red Brass Finish, Class 125
N° D’ARTICLE MI11742570
N° MFR45883337
Prix53.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 x 3/4" Red Brass Pipe 90° Elbow; MPT Ends, 125 psi, Red Brass Finish, Class 125
N° D’ARTICLE MI11742570
N° MFR45883337

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix53.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1 x 3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Revêtement de finition
    Laiton rouge
  • Type de raccord
    MPT
  • Matériel
    Laiton rouge
  • Pression nominale
    125 psi
  • Style
    125
  • Type
    Coude 90°

Aperçu

Description du fabricant
45883337 45883337 1X3/4 90D COUDE RDCNG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif