Motion
45883345
Tuyau 3/4 x 1/2 po en laiton rouge 90° coude; extrémités MPT, 125 psi, fini laiton rouge, classe 125
N° D’ARTICLE MI11742571
N° MFR45883345
Prix31.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau 3/4 x 1/2 po en laiton rouge 90° coude; extrémités MPT, 125 psi, fini laiton rouge, classe 125
N° D’ARTICLE MI11742571
N° MFR45883345

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3/4 x 1/2 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Revêtement de finition
    Laiton rouge
  • Type de raccord
    MPT
  • Matériel
    Laiton rouge
  • Pression nominale
    125 psi
  • Style
    125
  • Type
    Coude 90°

Aperçu

Description du fabricant
45883345 45883345 3/4X1/2 90D RDCNG ELBW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif