Motion
48617898
Vis d'assemblage à tête hexagonale M16x2.00mm métrique, longueur 150mm sous la tête, partiellement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , hexagonale 24mm
N° D’ARTICLE MI11742979
N° MFR48617898
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M16x2.00mm métrique, longueur 150mm sous la tête, partiellement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , hexagonale 24mm
N° D’ARTICLE MI11742979
N° MFR48617898

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in24.00 mm
  • Longueur
    150.00 po
  • Taille du filetage
    inM16x2.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 931; DIN 933
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
48617898 48617898 M16 X 150 M MÉTRIQUE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon