Spécifications
Dimensions
- Longueur de la chaîne30 po
- Hauteur de la mâchoire2-3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesCiseaux doubles
- Capacité d’ouverture de la mâchoire4-1/2 po
- Capacité de charge2,000 lb
- MatérielAcier
- TypeCiseaux
Aperçu
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction
- Il est plus lourd que l’aluminium.