Motion
59755025
course de piston de 13/16 po, diam. de 1-19/32 po, 0.81, 0.14 po3 par course, capacité de réservoir de 140 po3, pompe hydraulique manuelle - 10,000 psi, 2 étages
N° D’ARTICLE MI11745070
N° MFR59755025
Prix3,242.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
course de piston de 13/16 po, diam. de 1-19/32 po, 0.81, 0.14 po3 par course, capacité de réservoir de 140 po3, pompe hydraulique manuelle - 10,000 psi, 2 étages
N° D’ARTICLE MI11745070
N° MFR59755025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,242.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du piston
    1.594 po
  • Taille du port
    3/8 NPTF

Détails

  • 1St Pression nominale de phase
    200 psi
  • 2Nd Pression nominale de phase
    10,000 psi
  • Effort de poignée maximal
    99 lb
  • Nombre d’étapes
    2
  • Volume d’huile par course
    0.81, 0.14 po
  • Course de piston
    0.82 po
  • Matériau de la pompe
    Acier
  • Capacité du réservoir
    134 po

Aperçu

Description du fabricant
59755025 59755025 134CU" 10KPSI DBL 2SPD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif