Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Longueur du tuyau6.00 pi
- Diamètre intérieur1/4 po
- Nominal Hose Inner Diameter1/4 po
Details
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionTuyau de pompe hydraulique
- Terminer un1/4 NPT
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau du tuyauCaoutchouc
- Extrémité du tuyau opposée59755199
- Pression nominale10000
- Pression de service10000 psi
Aperçu
Description du fabricant
59755066 59755066 1/4ID 1/4 X CH38M 6FT