Motion
59755116
Assemblage de tuyau de pompe hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 10000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI11745079
N° MFR59755116
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau de pompe hydraulique - DI 1/4 po, pression de service 10000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI11745079
N° MFR59755116
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur du tuyau
    2.00 pi
  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1/4 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Tuyau de pompe hydraulique
  • Terminer un
    3/8 NPT
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau du tuyau
    Caoutchouc
  • Pression nominale
    10000
  • Pression de service
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
59755116 59755116 1/4 DI 3/8 NPTF 2FT HY

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif