Motion
59755371
50 tonnes, course de 2.36 po, capacité d’huile de 23.29 pi3, cylindre hydraulique portatif à profil bas de 9.87 pi2 dans la zone efficace, hauteur abaissée de 4.8 po, hauteur maximale de 7.17 po, amateur de cylindre de 3.54 po, amateur de tige de piston de 2.76 po, pression maximale de 10,000 lb/po2
N° D’ARTICLE MI11745102
N° MFR59755371
Prix2,206.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50 tonnes, course de 2.36 po, capacité d’huile de 23.29 pi3, cylindre hydraulique portatif à profil bas de 9.87 pi2 dans la zone efficace, hauteur abaissée de 4.8 po, hauteur maximale de 7.17 po, amateur de cylindre de 3.54 po, amateur de tige de piston de 2.76 po, pression maximale de 10,000 lb/po2
N° D’ARTICLE MI11745102
N° MFR59755371

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,206.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur abaissée
    4.80
  • Hauteur maximale
    7.17
  • Diamètre extérieur
    4-7/8 po
  • Diamètre du piston
    2.76

Détails

  • Zone effective
    9.87
  • Capacité de charge
    50 tonnes
  • Pression maximale
    10,000 psi
  • Capacité d’huile
    23.29
  • Course de piston
    2.36 po
  • Type
    Profil bas

Aperçu

Description du fabricant
59755371 59755371 50TON SNGL 2.36 PO AVC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif