Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride0.5625 po, 9/16 po
- Longueur2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Longueur du filetage0.7500 po;3/4 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- RevêtementPhosphate et huile
- Type de lecteurHexagonales
- Fixation standardSAE J429
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNC
- TypeLisse
Aperçu
- Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile. Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité.