Motion
60078318
5/16-18 UNC, longueur sous la tête de 3/4 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 3/4 po, acier allié grade 8 , bride lisse, fini phosphate et huile
N° D’ARTICLE MI11745272
N° MFR60078318
Price$0.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, longueur sous la tête de 3/4 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 3/4 po, acier allié grade 8 , bride lisse, fini phosphate et huile
N° D’ARTICLE MI11745272
N° MFR60078318

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.40/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.6875 po, 11/16 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    0.7500 po;3/4 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Details

  • Revêtement
    Phosphate et huile
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Fixation standard
    SAE J429
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
60078318 60078318 5/16-18X3/4 BLK ALOY G
  • Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile. Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif