Motion
60078417
3/8-16 UNC, longueur sous la tête de 3/4 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 3/4 po, acier allié grade 8 , bride lisse, fini phosphate et huile
N° D’ARTICLE MI11745282
N° MFR60078417
Prix0.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, longueur sous la tête de 3/4 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 3/4 po, acier allié grade 8 , bride lisse, fini phosphate et huile
N° D’ARTICLE MI11745282
N° MFR60078417

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.8125 po, 13/16 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    0.7500 po;3/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement
    Phosphate et huile
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Fixation standard
    SAE J429
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
60078417 60078417 3/8-16X3/4 BLK ALOY GR
  • Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile. Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité.