Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride0.8125 po, 13/16 po
- Longueur1-1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Longueur du filetage1.2500 po;1-1/4 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- RevêtementPhosphate et huile
- Type de lecteurHexagonales
- Fixation standardSAE J429
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNC
- TypeLisse
Aperçu
- Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile. Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité.