Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride1.3281 po, 1-21/64 po
- Longueur4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Longueur du filetage1.5000 po;1-1/2 po
- Taille du filetage5/8-11
Détails
- RevêtementPhosphate et huile
- Type de lecteurHexagonales
- Fixation standardIFI 111; SAE J429
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNC
- TypeLisse
Aperçu
Description du fabricant
60078953 60078953 5/8-11X4 BLK ALLOY GRA
- Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile. Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité.