Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride1.5938 po, 1-19/32 po
- Longueur4 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Longueur du filetage1.7500 po;1-3/4 po
- Taille du filetage3/4-10
Détails
- RevêtementPhosphate et huile
- Type de lecteurHexagonales
- Fixation standardIFI 111; SAE J429
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNC
- TypeLisse
Aperçu
- Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile. Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité.